missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Soporte de tubos de ensayo

Código de producto. 30274401 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
17 tubos de ensayo de 20 mm
Tubos de ensayo de 12 a 16 mm
Tubos de ensayo de 15 mL
Tubos de ensayo de 30 mm
Tubos de ensayo de 50 mL
Capacidad de tubos:
12 tubos de ensayo
14 tubos de ensayo
20 tubos de ensayo
5 tubos de ensayo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Capacidad de tubos unitSize
30274401 Tubos de ensayo de 15 mL 14 tubos de ensayo cada uno
30274399 Tubos de ensayo de 12 a 16 mm 20 tubos de ensayo cada uno
30274408 17 tubos de ensayo de 20 mm 20 tubos de ensayo cada uno
30274400 Tubos de ensayo de 30 mm 12 tubos de ensayo cada uno
30274392 Tubos de ensayo de 50 mL 5 tubos de ensayo cada uno
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30274401

Marca: Heidolph™ 5490016000

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Attachment or rack for holding test tubes.

Attachment or rack for holding test tubes.

Characteristics:

  • Autoclavable and dishwasher safe
  • Angle adjustment up to 90°
  • Attachment without foot part can be used as table frame

Options:

Stainless Steel Test Tube Holder:

  • Rack that holds 20 test tubes with a diameter of 12 to 16 mm
  • Rack that holds 20 test tubes with a diameter of 17 to 20 mm
  • Rack that holds 12 test tubes with a diameter of 30 mm

Stainless Steel with Polypropylene Lining Test Tube Holder:

  • Rack that holds 14 test tubes with a capacity of 15 mL
  • Rack that holds 5 test tubes with a capacity of 50 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Admite Tubos de ensayo de 15 mL
Capacidad de tubos 14 tubos de ensayo
Tipo de producto Tube Holder
Material Stainless Steel, Polypropylene
Para utilizar con (equipo) Hei-SHAKE 1000 or 2000 Series Shakers
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.