missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Foodsure Tear-Resistant Natural Rubber Gloves
Descripción
- Industrial protective glove
- Strong yet sensitive formulation
- Unsupported flocked natural rubber glove
- 100% cotton flock for good comfort
- Negative pattern grip finish on palm and fingers for good dry grip
- Good tear resistance
- Tear resistant beaded cuff for easy donning
- Not recommended for fatty food
Applications:
- Food preparation, processing and handling
- Meat and poultry processing
- Fish processing
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 2010 , AQL 1.5 |
| Color | Azul |
| Latex Free | No |
| Material | Látex |
| Tamaño | L |
| Grosor (métrico) | 0.43 mm |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?