missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Disolvente TBN
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
5L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 30°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.08g/mL |
| Punto de ebullición | 132°C |
| Intervalo de fusión | 30°C |
| Envase | 5L |
| Cantidad | 5 L |
| Forma física | Líquido |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido