missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Toallitas desinfectantes sintéticas Zero Waste Box™

Descripción
Qué puedes reciclar
- Por favor, envíenos cualquier marca de toallitas desinfectantes sintéticas.
Residuos NO aceptados
- No envíe toallitas desinfectantes naturales, envases de toallitas ni ningún otro producto de limpieza.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 kg |
| Capacidad (imperial) | 55 lb. |
| Color | Beige, Green, Red, White |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 38 x 38 x 97 cm |
| Desechables | Single-use |
| Sin látex | Yes |
| Tamaño | Grande |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material | Cardboard, Plastic |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?