missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Swivelling screw fitting
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3,2 mm
9,52 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Screw cap made of PPS with inner parts made of PTFE.
- Probes, tubes or tubing are firstly inserted through the fitting, then the fitting is screwed on the GL neck and the inserted element can be fixed in the requested position.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Diámetro (métrico) | 3,2 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Ángulo del brazo | 9° |
| Color | Black |
| Flexibility | Rigid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido