missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Swivelling screw fitting
Descripción
- Screw cap made of PPS with inner parts made of PTFE.
- Probes, tubes or tubing are firstly inserted through the fitting, then the fitting is screwed on the GL neck and the inserted element can be fixed in the requested position.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Diámetro (métrico) | 3,2 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Ángulo del brazo | 9° |
| Color | Black |
| Flexibility | Rigid |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?