missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Rotor basculante

Código de producto. 12088343
Change view
Click to view available options
Capacidad:
16 V CA
720 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
12088343 16 V CA cada uno
12158820 720 mL cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12088343

Marca: JP Selecta™ 7001407

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para usar en centrífugas con cubos y adaptadores sellados intercambiables.

  • Con código de identificación
  • Esterilizable en autoclave

Especificaciones

Tipo Rotor basculante
Capacidad 16 V CA
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Centronic BLT y Centrofriger BLT
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.