missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Juntas para conexiones de repuesto SVL™ Torion

Código de producto. 12013223
Change view
Click to view available options
Grosor de la pared (métrico):
14,7mm (calibre)
5,7 mm (calibre)
8,7mm (calibre)
Tipo:
Abrazadera de PTFE
Abrazadera de polipropileno
Pinzas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Grosor de la pared (métrico) Tipo unitSize
12013223 8,7mm (calibre) Abrazadera de polipropileno cada uno
12698405 8,7mm (calibre) Pinzas paquete de 10
12563346 14,7mm (calibre) Abrazadera de polipropileno paquete de 10
15312969 5,7 mm (calibre) Abrazadera de polipropileno paquete de 10
12493531 14,7mm (calibre) Abrazadera de PTFE paquete de 10
13431819 8,7mm (calibre) Abrazadera de polipropileno paquete de 10
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12013223

Marca: SVL 72002

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para su uso con cuerpos de vidrio Torion y anillo de sellado de caucho/PTFE

  • Polipropileno relleno de vidrio para su uso a temperaturas de hasta 180 °C
  • PTFE para su uso a temperaturas de hasta 250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Descripción del artículo Material: Polipropileno
Tipo Abrazadera de polipropileno
Grosor de la pared (métrico) 8,7mm (calibre)
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.