missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANSELL™ Supported Natural Rubber AlphaTec™ Gloves

Código de producto. 17953552 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17953552 10 12 pares
17943542 11 12 pares
17983542 8 12 pares
17963552 7 12 pares
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17953552

Marca: ANSELL™ 62201100

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Nylon liner with high dexterity and flexibility. Offers heat, chemical and mechanical protection.

  • Seamless liner for greater comfort
  • High flexibility and excellent levels of dexterity
  • Very good abrasion and tear resistance
  • Allows for contact with food and hot materials up to 100°C
  • AQL 1.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN407:2020 |EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|Food Type: Rubber|Category III|REACH Compliant
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Latex Free No
Material Latex
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 10
Norma EN388 3131A
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AKLMPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Pinked
Grip Design Smooth Finish
Material de revestimiento Nailon
Revestimiento Lined
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 300 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.