missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido sulfúrico, 25 %, Chem Lab™

Código de producto. 11919252
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad unitSize
11919252 1 l 1 litro
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Código de producto. 11919252

Marca: Chem-Lab CL02.2607.1000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Especificaciones

Aspecto Incolora
pH <1
Composición Solución de ácido sulfúrico al 25 % de peso
Concentración 295 g de H2SO4/l de H2O
Densidad 1.18g/mL
Olor Inodoro
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido sulfúrico 25 p/p % solución
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.