missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azufre en aceite mineral ligero, IP 496, juego de calibración A: en blanco, 0,0100 % (100 ppm), 0,0300 % (300 ppm), 0,0500 % (500 ppm), 0,0700 % (700 ppm), 0,1000 % (1000 ppm). 100 ml ud., Paragon Scientific™

Código de producto. 16010200
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Set de 5 (+en blanco)= x6 100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16010200 Set de 5 (+en blanco)= x6 100 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16010200 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor IP496LMSUA

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Adecuado para la calibración, verificación o para su uso en procedimientos de control de calidad utilizados para analizar el contenido de azufre en productos petrolíferos, con un contenido de azufre que oscila entre 0 (en blanco) y el 5,0000 % (50000 ppm) para cada material.

  • Certificado en estricta conformidad con las normas ISO 17025 e ISO 17034 con arreglo a nuestra acreditación UKAS.
  • El más alto nivel de garantía de acreditación, que proporciona los datos certificados más creíbles de que se dispone en todo el mundo.
  • Adecuado, entre otros, para los métodos de prueba y protocolo reconocidos internacionalmente: ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
  • La plena trazabilidad con arreglo a las normas internacionales y los bajos niveles de incertidumbre permiten lograr la máxima precisión de los datos.
  • Suministrado en un volumen de 100 mL, en un envase de vidrio a prueba de manipulaciones, que garantiza la integridad de la muestra.
  • Fabricado en el Reino Unido.
  • 12 meses de vida útil.

Especificaciones

Cantidad Set de 5 (+en blanco)= x6 100 mL

Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.