missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Kits de pruebas de sulfato
Click to view available options
temp:
De 0 a 70 mg/l
De 100 a 1000 g/l
De 5 a 250 mg/l
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 25
Descripción
- Kit de pruebas fotométricas para la medición de amonio NH4
- Gran variedad de instrumentos para la medición de amonio (NH4) CombiCheck
- Para el uso con fotómetros PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex
- Para aguas subterráneas, materiales de construcción, suelos
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Indofenol azul (reacción de Berthelot) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas subterráneas, materiales de construcción, suelos |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 25 |
| temp | De 5 a 250 mg/l |
| Suficiente para | 25 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de celdas de amonio (NH4) CombiCheck |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfate Cell Test Method: photometric 5 - 250 mg/l SO
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Propanol, hydrochloric acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido