missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Cabezales macho rectos 14 Oliva

Código de producto. p-8005040
Change view
Click to view available options
Descripción del artículo:
Peso: 0,01kg
Peso: 0,021kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción del artículo unitSize
11916168 Peso: 0,01kg cada uno
11946188 Peso: 0,021kg cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11916168

Marca: Afora™ 1027/8

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice la oliva macho recta 14 Afora™ para las necesidades de adaptador de tubos de vidrio.

  • Peso: 0,01kg
  • Junta cónica estándar n.º 8/9
  • Adaptador de tubos de vidrio

Especificaciones

Descripción del artículo Peso: 0,01kg
Tipo de producto Oliva macho recta 14
N.º de junta cónica estándar 8/9
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.