missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Llave de paso de bureta recta para bureta

Código de producto. 10273441 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bureta de 2 a 10 ml
Bureta de 25 ml
Bureta de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10273441 Bureta de 50 ml cada uno
10365471 Bureta de 2 a 10 ml cada uno
10400683 Bureta de 25 ml cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10273441

Marca: BRAND™ 81819

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La llave de paso de bureta recta para bureta incluye una llave de vidrio intercambiable.

  • Carcasa de llave de paso con punta de bureta de vidrio borosilicatado 3.3 de precisión
  • Llave de vidrio de borosilicato intercambiable con dispositivo de retención
  • Tamaño de llave de paso 3NS/12
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo Llave de paso para bureta
Material Vidrio de borosilicato transparente 3.3
Para utilizar con (equipo) Bureta de 50 ml
Incluye Llave de vidrio
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.