missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Llaves de paso de válvula de aguja para bureta recta
Descripción
- Punta facetada y husillo de PTFE
- Calibre de la válvula: 0 - 2,5 mm
- Tapón y dispositivo de seguridad de PP
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro interior (métrico) | Plug Bore: 0 - 2.5 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| N.° por paquete | 1 |
| Tipo | Llave de paso de la válvula de aguja |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?