missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Fitting hose nozzles for Stopcock available with outer thread
- Tight-closing for complete seal
- Especially effortless
- With connecting cap nut, guaranteed vertical position of the cock
- Pressure-resistant up to 2 bar at 20 °C (without discharge bracket and grommet)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Entrada: Tuerca de capuchón con rosca interior de 3/4 in; Salida: Rosca exterior de 3/4 in |
| Material | Plastic |
| Presión | 2 bar |
| Incluye | Connecting cap nut, guaranteed vertical position of the cock |
| Outlet Port | 3/4 in. outer threat |
| Connectors | 3/4 in. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?