missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Varilla agitadora

Código de producto. p-8005035
Change view
Click to view available options
Tipo:
Varilla agitadora
macho 19/26, hembra 19/26
macho 29/32, hembra 29/32
Longitud (métrico):
128 mm
146 mm
218 mm
453 mm
704 mm
804 mm
Para utilizar con (equipo):
Reactores cilíndricos de 700 ml
Reactores redondos de 1000 y 2000; reactores cilíndricos de 2000 ml
Reactores redondos de 10 000 ml
Reactores redondos de 20 000 ml
Varillas de 10 mm de diámetro
Varillas de 10 mm
Varillas de 6 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Longitud (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
11975729 Varilla agitadora 453 mm Reactores redondos de 1000 y 2000; reactores cilíndricos de 2000 ml cada uno
11951349 macho 29/32, hembra 29/32 128 mm Varillas de 10 mm de diámetro cada uno
11905739 Varilla agitadora 804 mm Reactores redondos de 20 000 ml cada uno
11991349 macho 29/32, hembra 29/32 218 mm Varillas de 10 mm cada uno
11915739 Varilla agitadora 704 mm Reactores redondos de 10 000 ml cada uno
11965729 Varilla agitadora 453 mm Reactores cilíndricos de 700 ml cada uno
11921339 macho 19/26, hembra 19/26 146 mm Varillas de 6 mm de diámetro cada uno
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11975729

Marca: Afora™ 1480/62

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Reactores redondos de 1000 y 2000; reactores cilíndricos de 2000 ml
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 453 mm
Cantidad 1/Paq.
Tipo Varilla agitadora
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.