missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Cucharas de mango largo SteriWare™
Tienda Sampling Systems Productos

Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
20 mL
Forma:
Angular
Recto
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Las cucharas de mango largo hacen que sea fácil sacar polvo y líquido a distancia.
- También significa que se pueden ver fácilmente si se dejan en el polvo.
- Estas cucharas de un solo uso se fabrican en una sala limpia y se envasan en una sala limpia de clase 7 para garantizar la limpieza.
- Todas están envasadas individualmente y, por lo tanto, se pueden utilizar directamente desde la bolsa sin necesidad de una limpieza costosa.
- Las cucharas están disponibles en forma recta o en ángulo.
- Las cucharas de muestra son ideales para el muestreo y la dispensación de polvos, gránulos y líquidos.
- Las cucharas de un solo uso vienen preenvasadas y listas para su uso.
- Simplemente desenróllelos y utilícelos.
- No es necesario realizar ninguna limpieza ni validación de limpieza.
- Están disponibles en 2 diseños.
- El diseño recto es el más popular, mientras que el diseño en ángulo ergonómico significa que es más fácil para las personas que se manejan correctamente.
- Hechas de HDPE de uso alimentario.
- Cumple con los últimos requisitos de la FDA y la UE.
- Sin BSE/EET.
- El HDPE es ideal para la mayoría de las aplicaciones, ya que es fuerte y rígido.
- Las cucharas estériles incluyen un certificado de radiación.
- Gama de tamaños con diferentes combinaciones en ángulo y recto.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Forma | Angular |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Material | HDPE |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido