missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Estas cucharas de alimentos de alta calidad están disponibles estériles y no estériles.
- Para que se detecten fácilmente (si se quedan en el polvo), se fabrican con un polipropileno azul de calidad alimentaria muy visible de acuerdo con las directrices HACCP.
- Las cucharas para de alimentos se fabrican y envasan en condiciones completas de salas limpias.
- Las cucharas pueden usarse directamente desde la bolsa.
- Los mangos resistentes y ergonómicos están colocados en lo alto del cuerpo para mantener la mano alejada del polvo.
- Las cucharas se suministran con la documentación completa, incluido el certificado por lotes de conformidad y la certificación de irradiación para la esterilización.
- Las cucharas estériles se ajustan a SAL 10-6.
- Hechas de PP azul de uso alimentario.
- Cumple con los requisitos más recientes de la FDA y la UE 10/2011.
- Sin BSE/EET.
- El PP es muy resistente químicamente.
- Intervalo de tamaños de 30 ml a 2500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?

