missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Recipiente de esterilización para pipetas
Descripción
- Tapa interior y base revestida con silicona para proteger el extremo y la punta de la pipeta
- Excelente solución de almacenamiento y organización para el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (AISI 304) |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas |
| Altura (métrico) | 290 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 65 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido