Learn More
Thermo Scientific™ Soportes para tubos de ensayo Sterilin™
Descripción
Protect your test tubes and their contents with our flexible-cavity Thermo Scientific™ Sterilin™ Test Tube Holders. Unique design prevents them from floating in water baths.
- Diseño de caucho exclusivo con diámetros de cavidades flexibles
- Inmersión en los baños de agua y agarre de los tubos para evitar la flotación en la superficie
Información para pedidos
- No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos (25,4 mm) |
| Material | Caucho |
| Posiciones | 18 |
| Dimensiones (L x An) | 183 × 106 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 25,4 mm |
| Tipo de producto | Soporte, tubo de ensayo |
| Diámetro interior (métrico) | 25.4 mm |
Note:
To ensure a secure grip, please select a cavity that is 1.5-2.0mm smaller than the tube diameter (e.g., 12.5mm cavity holds a 14mm diameter tube securely)
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.