missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Tubos de vidrio de sosa de base redonda Sterilin™

Código de producto. p-6230194
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
5 ml
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
Altura (métrico):
75 mm
75 mm
N.º por caja:
1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) N.º por caja unitSize
12872863 3 ml 10 mm 75 mm 1000 paquete de 1000
12882863 5 ml 12 mm 75 mm 1000 paquete de 1000
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12872863

Marca: Thermo Scientific™ 49684

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Confíe en estos tubos de vidrio de base redonda con una resistencia a los productos químicos excepcional para muestras de 2 ml o 4 ml. El perfil del tubo de ensayo simplifica la manipulación y garantiza una capacidad de mezcla excelente.

Confíe en estos tubos de vidrio de base redonda con una resistencia a los productos químicos excepcional para muestras de 2 ml o 4 ml.El perfil del tubo de vidrio de sosa de base redonda Thermo Scientific™ Sterilin™ permite una manipulación optimizada y una excelente capacidad de mezcla.

NO ESTÁ DISPONIBLE EN AMÉRICA

  • Resistencia a los productos químicos superior en comparación con el plástico
  • Tubo de ensayo de perfil con reborde
  • Se suministran sin tapones

Información para pedidos

  • No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Diámetro (métrico) 10 mm
Tipo de producto Soda Glass Tube
Capacidad (métrico) 3 ml
Material Vidrio de sosa
N.º por caja 1000
N.° por paquete 250
Esterilidad Estéril
Cantidad de embalaje 1000 Case (250 Pack)
Capacidad (imperial) 0.101 fl oz.
Altura (métrico) 75 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.