missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri de 30 a 140 mm Sterilin™
Descripción
Ahorre espacio en su incubadora con las placas de Petri de 30 a 140 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Estas pequeñas placas son adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
NO ESTÁ DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Los tamaños más pequeños son ideales para usar cuando se necesita ahorrar espacio en la incubadora
- La placa de 55 mm alberga filtros de membrana de 47 mm, lo que la hace adecuada para el análisis de aguas
- La placa de diámetro de 50 mm (número de catálogo 124) tiene más de 20 mm de profundidad y está diseñada para ayudar a la manipulación de medios líquidos
- La placa de 140 mm se ha producido y probado de acuerdo con el estándar para placa de Petri EN ISO 24998 que incluye controles dimensionales exhaustivos
- Fabricación aséptica
Especificaciones
Especificaciones
| Forma | Round |
| Esterilidad | Fabricación aséptica |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Tipo | Petri Dish |
| Número de pocillos | 1 |
| N.º por caja | 1620 |
| N.° por paquete | 15 |
| Ventilación | 3 |
| Altura (métrico) | 12 mm |
| Diámetro (métrico) | 55 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?