missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Después de la inserción, gire el tubo para abrirlo y, a continuación, cierre la ranura de recogida y extráigalo para recuperar la muestra
- Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Muestreador de polietileno de alta densidad (HDPE) sellado térmicamente en bolsas de polietileno individuales
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10^-6)
- Lote estampado para un seguimiento preciso; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Powder Sampler |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Cantidad | 20/paq. |
| Longitud (métrico) | 62 cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?