missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ Conectores para tubos estándar, acero
Descripción
- Estándar, sin reducción.
- Diseñado para tubos de bomba Ismatec™.
- Disponibles en diferentes longitudes y diámetros.
- Estructura de acero.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero |
| Longitud global (métrico) | 25 mm |
| Para utilizar con | Para D.I. de 0,58 mm, D.E. de 0,90 mm Tubos de conducción |
| Cantidad de embalaje | 6/paq. |
| Tamaño de los tubos | DI de 0,58mm, DE de 0,90mm |
| Forma | Recto |
| Tipo de producto | Conector para tubos estándar |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?