missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Gradilla estándar para placas de microtitulación, para congeladores verticales, altura de estante de 45 mm
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Para uso en congeladores verticales
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Placas de microtitulación (40) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 40 |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 450 x 135 x 372 mm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| matriz, red, conjunto | 8 x 5 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?