missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Gradillas
- Gradillas para usos especiales
- Tenak™ Gradilla estándar para placas de microtitulación, para congeladores verticales, altura de estante de 45 mm
Tenak™ Gradilla estándar para placas de microtitulación, para congeladores verticales, altura de estante de 45 mm
Código de producto. 15220964 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Placas de microtitulación (12)
Placas de microtitulación (15)
Placas de microtitulación (16)
Placas de microtitulación (18)
Placas de microtitulación (20)
Placas de microtitulación (21)
Placas de microtitulación (24)
Placas de microtitulación (25)
Placas de microtitulación (28)
Placas de microtitulación (30)
Placas de microtitulación (35)
Placas de microtitulación (36)
Placas de microtitulación (40)
Placas de microtitulación (42)
Placas de microtitulación (49)
matriz, red, conjunto:
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 4
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
7 x 5
7 x 6
7 x 7
8 x 5
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Admite | matriz, red, conjunto | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15220964 | Placas de microtitulación (24) | 4 x 6 | cada uno |
| 15200924 | Placas de microtitulación (12) | 3 x 4 | cada uno |
| 15200964 | Placas de microtitulación (18) | 3 x 6 | cada uno |
| 15210924 | Placas de microtitulación (16) | 4 x 4 | cada uno |
| 15210944 | Placas de microtitulación (20) | 4 x 5 | cada uno |
| 15220924 | Placas de microtitulación (20) | 5 x 4 | cada uno |
| 15220944 | Placas de microtitulación (25) | 5 x 5 | cada uno |
| 15220984 | Placas de microtitulación (21) | 3 x 7 | cada uno |
| 15230924 | Placas de microtitulación (24) | 6 x 4 | cada uno |
| 15230944 | Placas de microtitulación (30) | 6 x 5 | cada uno |
| 15230964 | Placas de microtitulación (30) | 5 x 6 | cada uno |
| 15230984 | Placas de microtitulación (28) | 4 x 7 | cada uno |
| 15240944 | Placas de microtitulación (35) | 7 x 5 | cada uno |
| 15240964 | Placas de microtitulación (36) | 6 x 6 | cada uno |
| 15240984 | Placas de microtitulación (35) | 5 x 7 | cada uno |
| 15250944 | Placas de microtitulación (40) | 8 x 5 | cada uno |
| 15250964 | Placas de microtitulación (42) | 7 x 6 | cada uno |
| 15250984 | Placas de microtitulación (42) | 6 x 7 | cada uno |
| 15260984 | Placas de microtitulación (49) | 7 x 7 | cada uno |
| 15290934 | Placas de microtitulación (15) | 3 x 5 | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15220964
Marca: Tenak™ TE27542
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para uso en congeladores verticales
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Placas de microtitulación (24) |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 540 x 135 x 186 mm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| matriz, red, conjunto | 4 x 6 |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?