missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Comecta™ Vaso de precipitado estándar
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
2000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Forma | Cilíndrico |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Altura (métrico) | 184 mm |
| Diámetro (métrico) | 132 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido