missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Comecta™ Vaso de precipitado estándar

Código de producto. 12118830
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
2000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12118830 2000 ml cada uno
12088423 250 ml cada uno
12098423 500 ml cada uno
12128830 3000 ml cada uno
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12118830

Marca: Comecta™ 8029020

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 2000 ml
Forma Cilíndrico
Tipo Vaso de precipitados
Altura (métrico) 184 mm
Diámetro (métrico) 132 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.