missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Soporte en forma de U de acero inoxidable

Código de producto. 12037894
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
800 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
12037894 800 mm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12037894

Marca: JP Selecta™ 6000411

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 800 mm
Diámetro exterior (métrico) 20 mm
Tipo de producto Soporte en forma de U
Cantidad 1 unidad
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.