missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Accesorios roscados de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con | NPT (hembra) 0,64 mm (0,125 pulgadas) |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 65 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/paquete |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 550 °C |
| Tipo de producto | Conector dentado |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?