missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Accesorios roscados de acero inoxidable

Código de producto. 11775728
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
NPT (hembra) 0,64 mm (0,125 pulgadas)
NPT (hembra) 0,64 mm (0,25 pulgadas)
NPT (macho) de 0,125 pulgadas
NPT (macho) de 0,25 pulgadas
NPT (macho) de 12,7 mm (0,5 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11775728 NPT (macho) de 12,7 mm (0,5 pulgadas) cada uno
11895483 NPT (hembra) 0,64 mm (0,125 pulgadas) cada uno
11765728 NPT (macho) de 0,25 pulgadas cada uno
11805493 NPT (hembra) 0,64 mm (0,25 pulgadas) cada uno
11729075 NPT (macho) de 0,125 pulgadas cada uno
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11775728

Marca: Masterflex™ 3141108

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable
Para utilizar con NPT (macho) de 12,7 mm (0,5 pulgadas)
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -53 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Max. Operating Temperature (Metric) de 289 °C
Tipo de producto Conector dentado
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.