missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable, 100 mm de DE
Descripción
- Bastidor de anillos de acero inoxidable
- Malla/pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Unión de soldadura suave
- Resistente al calor
- Disponible en una variedad de tamaños de malla
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resisten el calor hasta 170 °C |
| Tamaño de poro | 5 mm |
| Certificaciones/conformidad | 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
| Altura (métrico) | Interior: 45 mm |
| Estándar EE.UU. | No. 4 |
| Diámetro exterior (imperial) | 100 mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Screen Size | 4 Mesh |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
| Sieve Number | 4 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?