missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Conector de compresión de unión recta de acero inoxidable

Código de producto. 11855413
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Para tubos con DE de 12,17 mm (1/2 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11855413 Para tubos con DE de 12,17 mm (1/2 pulgadas) cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11855413

Marca: Cole-Parmer™ 3140604

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Material Acero inoxidable
Para utilizar con Para tubos con DE de 12,17 mm (1/2 pulgadas)
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -253 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Max. Operating Temperature (Metric) de 648 °C
Tipo de producto Conector de compresión de unión recta
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.