missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Brida KF pequeña de rosca de acero inoxidable con anillo de sellado NBR
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | Pequeño |
| Tamaño (métrico) | 35 x 16 x 25 mm |
| Tipo | Brida KF pequeña de rosca |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?