missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Robin™ Gradilla con base para varillas de acero inoxidable
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Verde
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
115 x 115 x 113 mm
345 x 230 x 115 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Descripción
- Conforme NF V 08-002 e ISO 7218
- Color codificado y autoclavable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumple con la norma NF V 08-002 y ISO 7218 |
| Tipo de producto | Gradilla |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Para caja Petri de 90 mm de diámetro |
| N.º de gradillas | 6 |
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Cantidad | 1 Paq. |
| Dimensiones (L x An) | 345 x 230 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 345 x 230 x 115 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido