missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Gradilla de acero inoxidable

Código de producto. 12015912
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
195 x 65 x 40 mm
137 x 104 x 85 mm
168 x 128 x 43 mm
315 x 160 x 60 mm
390 x 200 x 240 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12015912 315 x 160 x 60 mm cada uno
12118211 390 x 200 x 240 mm cada uno
12025912 195 x 65 x 40 mm cada uno
12095942 168 x 128 x 43 mm cada uno
12188330 137 x 104 x 85 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12015912 Proveedor Deltalab™ N.º de proveedor C211
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Material Acero inoxidable
Posiciones 50
Para utilizar con (aplicación) Para recipiente de hasta 28 mm de diámetro
Cantidad 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 315 x 160 x 60 mm
Tipo de producto Gradilla
Altura (métrico) 60 mm
Anchura (métrico) 160 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.