missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Gradilla de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos (25 mm) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 24 |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubo de 25 mm de diámetro |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 235 x 95 x 110 mm |
| Longitud (métrico) | 235 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 25 mm |
| Tipo de producto | Rack para tubos |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?