missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Gradilla de acero inoxidable

Código de producto. 12065892
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
87 x 65 x 60 mm
111 x 84 x 85 mm
125 x 85 x 60 mm
155 x 80 x 35 mm
165 x 125 x 40 mm
210 x 110 x 85 mm
219 x 166 x 85 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12065892 210 x 110 x 85 mm cada uno
12178011 155 x 80 x 35 mm cada uno
12095892 165 x 125 x 40 mm cada uno
12005902 125 x 85 x 60 mm cada uno
12035902 87 x 65 x 60 mm cada uno
12015922 219 x 166 x 85 mm cada uno
12035922 111 x 84 x 85 mm cada uno
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12065892

Marca: Deltalab™ A212

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Admite Tubos (de 12 a 15 ml), Tubos (18 a 19 mm)
Material Acero inoxidable
Posiciones 50
Para utilizar con (aplicación) Orificio de tubos de 18 y 19 mm de diámetro
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (L x An) 210 x 110 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 210 x 110 x 85 mm
Longitud (métrico) 210 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 19 mm
Tipo de producto Rack para tubos
Altura (métrico) 85 mm
matriz, red, conjunto 10 x 5
Anchura (métrico) 110 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.