missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endecotts™ Stainless Steel Mesh Sieve - ISO

Código de producto. p-7159230
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
106 μm
180 μm
250 μm
400 μm
600 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
15890215 106 μm cada uno
15800225 180 μm cada uno
15810225 250 μm cada uno
15820225 400 μm cada uno
15830225 600 μm cada uno
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15890215

Marca: Endecotts™ 008SIW.106

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

These woven wire mesh sieves are the most widely used test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis.

  • Precision frame ensures consistent nestability
  • Precise aperture
  • Natural fillet for free flowing of sample
  • Totally sealed, no crevice to lose material
  • Evenly tensioned mesh ensures accurate analysis
  • Safe edge with big radius makes it comfortable to handle
  • Serial number ensures full traceability

Especificaciones

Tamaño de poro 106 μm
Diámetro exterior (imperial) 8 in, 203 mm
Altura (métrico) 50 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.