missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Unión de conexión en T, púa x NPT(macho), acero inoxidable 316

Código de producto. 15392750
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Se ajusta UNF(hembra) 10-32 × tubos con DI de 1,52 mm (1/16 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con unitSize
15392750 Se ajusta UNF(hembra) 10-32 × tubos con DI de 1,52 mm (1/16 pulgadas) cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15392750

Marca: Masterflex™ 3120950

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Unión de conexión en T de púa x NPT(macho) de acero inoxidable 316 Cole-Parmer™ es duradero, fácil de usar y adecuado para aplicaciones de baja presión.

  • Fabricado con acero inoxidable
  • Ideal para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 2,06 bar [30 psi])
  • Buena resistencia química y a temperaturas extremas

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable
Para utilizar con Se ajusta UNF(hembra) 10-32 × tubos con DI de 1,52 mm (1/16 pulgadas)
Cantidad de embalaje 1/pack
Tamaño de los tubos Encaja en tubos con DI de 12,7 mm (1/16 pulgadas)
Método de esterilización Autoclave, óxido de etileno (EtO) o gamma
Tipo de producto Macho bifurcado en T
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.