missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Tapa de acero inoxidable para tamices de 150 mm x 50 mm (diámetro x altura interna)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Tapa |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tamices con un diám. de 150 mm y una altura interna de 50 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 150mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?