missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aalborg™ Caudalímetro He de acero inoxidable
Descripción
- Estructura compacta y rígida
- Múltiples gases
- Escalas giratorias de lectura directa para 5 gases
- Las graduaciones muestran los sistemas métrico o inglés
- Montaje en panel
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro |
| Exactitud | ± 5% |
| Tasa de presión | 10,3 bares a 93 °C |
| Intervalo de caudal | LPM 1800 |
| Material de la carcasa | Latón |
| Báscula | Giratoria, lectura directa |
| Material de los cierres | Viton-A™ (estándar) |
| Temperatura (métrico) | de 121 °C |
| Válvula | Válvula de entrada estándar |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?