missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Stainless Steel Fusion Spoon
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 90 mL |
| Certificaciones/conformidad | AISI 304 |
| Tipo de producto | Cuchara de Fusión |
| Material | Acero inoxidable (AISI 304) |
| Tipo de mango | Madera |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?