missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Stainless Steel Fusion Spoon

Código de producto. 12027864
Click to view available options
Capacidad (métrico):
75 mL
90 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12027864

Marca: JP Selecta™ 6000093

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Capacidad (métrico) 90 mL
Certificaciones/conformidad AISI 304
Tipo de producto Cuchara de Fusión
Material Acero inoxidable (AISI 304)
Tipo de mango Madera
Longitud (métrico) 350 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado