missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aalborg™ Kit de caudalímetro de acero inoxidable con válvula
Spécification
Spécification
| Tipo | Kit de caudalímetro |
| Caudal de aire | LPM 7 |
| Conexiones | NPT de 1/8 pulg (hembra) |
| Altura (métrico) | 108 mm |
| Material de las piezas internas | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Precisión | ±5% |
| Báscula | Escala completa |
| Temperatura (métrico) | de 65 °C |
| Válvula | Acero inoxidable |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?