missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Gradilla de acero inoxidable para congelador para su uso con placas de microtitulación, con varilla de fijación
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Para uso en congeladores
- Incluyen varillas de fijación
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 55 mm |
| Longitud (métrico) | 726 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de microvaloración |
| Admite | Placas de microtitulación (13) |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Rack para congelador |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?