missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Gradilla de acero inoxidable para congelador para su uso con placas de microtitulación, con varilla de fijación
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Para uso en congeladores
- Incluyen varillas de fijación
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 107 mm |
| Longitud (métrico) | 570 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de microvaloración |
| Admite | Placas de microtitulación (15) |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Rack para congelador |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?