missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Aguja de acero inoxidable Microlance™

Código de producto. 13227519
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Longitud de la aguja (imperial):
0,375 in
0,5 in
0,625 in
1,0 in
1,25 in
1,5 in
2,0 in
Diámetro exterior (métrico):
0,29 mm
0,4 mm
0,45 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,9 mm
1,25 mm
1,6 mm
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Gris
Marrón
Naranja
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
5000 PCS
paquete de 100
paquete de 5000
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Longitud de la aguja (imperial) Diámetro exterior (métrico) Color unitSize
13227519 25 G 0,625 in 0,5 mm Naranja paquete de 5000
10703815 26 G 0,375 in 0,45 mm Marrón paquete de 100
10442014 30 G 0,5 in 0,29 mm Amarillo paquete de 100
10204444 27 G 0,5 in 0,4 mm Gris paquete de 100
12349169 26 G 0,625 in 0,45 mm Marrón paquete de 100
10442204 25 G 0,625 in 0,5 mm Naranja paquete de 100
12389169 25 G 1,0 in 0,5 mm Naranja paquete de 100
12399169 23 G 1,0 in 0,6 mm Azul paquete de 100
10030464 20 G 1,0 in 0,9 mm Amarillo paquete de 100
13217519 23 G 1,25 in 0,6 mm Azul 5000 PCS
10472204 21 G 1,5 in 0,8 mm Verde paquete de 100
10201211 20 G 1,5 in 0,9 mm Amarillo paquete de 100
10234154 19 G 1,5 in 0,9 mm Beige paquete de 100
10518554 16 G 1,5 in 1,6 mm Blanco paquete de 100
10775295 21 G 2,0 in 0,8 mm Verde paquete de 100
10162534 18 G 1,5 in 1,25 mm Rosa paquete de 100
10020654 18 G 2,0 in 1,25 mm Rosa paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13227519 Proveedor BD N.º de proveedor 300600

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Codificación por colores para facilitar la identificación del calibre de la aguja. Las agujas de acero inoxidable BD™ Microlance™ incorporan paredes finas para optimizar el flujo y encajar en jeringas Luer Slip. Estas agujas estériles envasadas individualmente garantizan una inserción más cómoda con menos riesgo de perforación.

El ángulo de deslizamiento exclusivo y el método de pulido permiten una menor incomodidad del paciente y menor riesgo de perforación.

  • Agujas hipodérmicas con paredes finas para un flujo óptimo
  • Se ajusta a jeringas conectadas a un adaptador Luer o conector Luer Lock
  • Codificada por colores para un reconocimiento rápido de manómetro y facilitar así la selección del caudal adecuado
  • Estéril y envasada individualmente para una aplicación de un solo uso e higiénica
  • Agujas de acero inoxidable con adhesivos de resina epoxi

Especificaciones

Material Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
Color Naranja
Descripción Cánula de pared normal
Calibre de aguja 25 G
Diámetro exterior (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para un solo uso
Sin látex Sí
Longitud de la aguja (imperial) 0,625 in
Tipo de producto Aguja
Longitud de la aguja (métrico) 16 mm
Estilo de punta de aguja bisel
Para utilizar con (equipo) SZR-150 y SZR-160, con conexión a un adaptador Luer o conector Luer Lock
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.