missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Tornillo avellanado de acero inoxidable
Click to view available options
Tamaño (métrico):
M4 x 70 mm
M5 x 25 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño (métrico) | M4 x 70 mm |
| Tipo | Tornillo avellanado |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido